NiMH įkraunamų elementų komplektas įkrauti LR6

Prekės Nr.: 081575 LR6
Rinkinio kaina 2 vnt. (4,28 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tarptautinis dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 2
cheminė sudėtis Nikelio metalo hibridas
Akumuliatoriaus rūšis Mignon, AA
Tarptautinis dydis LR6
Nominalioji įtampa 1,2 V
Akumuliatoriaus talpa 2 100 mAh
įkraunamas taip
Vieneto svoris 30 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081575 LR6
EAN / GTIN 4013674309924
Gamintojo numeris 5030992

Aprašymas

Modelis:

Baterijos labai talpios, ilgas išsikrovimo laikas, ekologiška NiMH technologija; iki 1000× pakartotinų įkrovimų.
Nauja technologija maxE. Tiekiamos jau įkrautos, 1 metus naudojamos be įkrovimo, trumpiausias savaiminio išsikrovimo laikas, idealiai tinka nestiprios srovės prietaisams. Didžiausia įkrovimo srovė 1400 mA.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį