NiMH įkraunamų elementų komplektas įkrauti 6LR61

Prekės Nr.: 081575 6LR61
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1
cheminė sudėtis Nikelio metalo hibridas
Akumuliatoriaus rūšis 9 V blokas
Tarptautinis dydis 6LR61
Nominalioji įtampa 8,4 V
Akumuliatoriaus talpa 200 mAh
įkraunamas taip
Vieneto svoris 47 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081575 6LR61
EAN / GTIN 4013674353422
Gamintojo numeris 5035342

Aprašymas

Modelis:

Baterijos labai talpios, ilgas išsikrovimo laikas, ekologiška NiMH technologija; iki 1000× pakartotinų įkrovimų.
Nauja technologija maxE. Tiekiamos jau įkrautos, 1 metus naudojamos be įkrovimo, trumpiausias savaiminio išsikrovimo laikas, idealiai tinka nestiprios srovės prietaisams. Didžiausia įkrovimo srovė 1400 mA.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tarptautinis dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį