{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Šviesos srautas | 100 lm - 1 000 lm | |
Švietimo trukmė | 1,5 h - 15 h | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Bendras ilgis | 104 mm | |
Bendras plotis | 38 mm | |
Bendras aukštis | 96 mm | |
Svoris | 250 g | |
Produkto rūšis | Lempa |
Produkto numeris | 081451 1000 | |
EAN / GTIN | 5708997362006 |