Mini LED lempa 10

Prekės Nr.: 081451 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 65
    ATEX zona Nėra
    Gamintojo pavadinimas NOVA MINI
    Šviesos srautas 100 lm - 1 000 lm
    Švietimo trukmė 1,5 h - 15 h
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
    Apšvietimo priemonės LED modulis
    Akumuliatorių kiekis 1
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus talpa 5,2 Ah
    Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
    Bendras ilgis 104 mm
    Bendras plotis 38 mm
    Bendras aukštis 96 mm
    Svoris 250 g
    Produkto rūšis Lempa

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081451 10
    EAN / GTIN 5708997360101
    Gamintojo numeris 03.6010

    Aprašymas

    Modelis:

    Kompaktiška ir ryški LED akumuliatorinė lempa mobiliam naudojimui. Dėl kompaktiškų matmenų ją galima naudoti kaip rankinę lempą. Reguliuojami magnetiniai stovai užtikrina patogų stacionarų naudojimą.
    Nauja OPTILight funkcija skirta optimizuoti šviesos srautą ir šviesos trukmę. „SMART Grip 4-in-1“ sistema sujungia keletą funkcijų viename įrenginyje: žiedą saugiam sugriebimui, gnybtą paprastam tvirtinimui, stiprų magnetą ir stovą.

    Funkcija:

    IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Su USB įkrovimo laidu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį