{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | Nera | |
Šviesos stiprumas | 24 W | |
Šviesos srautas | 2 400 lm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Bendras ilgis | 546 mm | |
Bendras plotis | 40 mm | |
Bendras aukštis | 36 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms |
Produkto numeris | 081438 546 | |
EAN / GTIN | 4260131238680 | |
Gamintojo numeris | 900/68 |