LED staklių šviestuvas plokščias 303 mm

Prekės Nr.: 081438 303
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 67
    ATEX zona Nera
    Šviesos stiprumas 12 W
    Šviesos srautas 1 200 lm
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Apšvietimo priemonės LED modulis
    Bendras ilgis 303 mm
    Bendras plotis 40 mm
    Bendras aukštis 39 mm
    Produkto rūšis Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081438 303
    EAN / GTIN 4260131238673
    Gamintojo numeris 900/67

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirti LED staklių šviestuvai aliumininiame korpuse ir satinuota akrilo plokštė vienalyčiam 160 laipsnių apšvietimui.
    • Neatsispindi, nesilieja ir nemirga.
    • Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo.

    Plokščia šviesos juostelė, palenkiama 45°.

    Funkcija:

    IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Su magnetais, aptrauktais guma, ir tinklo maitinimo bloku.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį