{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
ATEX zona | Nėra | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Apšvietimo kampas | 120 laipsniai | |
Šviesos stiprumas | 9 W | |
Šviesos srautas | 900 lm | |
Maitinimas | Varomas elektra iš maitinimo šaltinio | |
Apšvietimo priemonės | Šviesos diodas | |
Šviesos spalva | šaltai balta | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 5 500 K | |
Bendras aukštis | 850 mm | |
Šviestuvo galvutės plotis | 50 mm | |
Šviestuvo galvutės gylis | 175 mm | |
Šviestuvo galvutės aukštis | 25 mm | |
Tvirtinimo tipas | Magnetinis padas | |
Magnetinio pado ⌀ | 88 mm | |
Svoris | 1 600 g | |
Produkto rūšis | Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas |
Produkto numeris | 081415 8 | |
EAN / GTIN | 4260131238079 | |
Gamintojo numeris | 900/43D |