LED darbiniai šviestuvai 2

Prekės Nr.: 081415 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 65
    ATEX zona Nėra
    Nominalioji įtampa 250 V
    Šviesos stiprumas 2 W
    Šviesos srautas 200 lm
    Maitinimas Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
    Apšvietimo priemonės Šviesos diodas
    Šviesos spalva šaltai balta
    Apšvietimo spalvinė temperatūra 5 500 K
    Bendras aukštis 600 mm
    Šviestuvo galvutės ⌀ 28 mm
    Tvirtinimo tipas Magnetinis padas
    Magnetinio pado ⌀ 66 mm
    Svoris 760 g
    Produkto rūšis Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081415 2
    EAN / GTIN 4260131238086
    Gamintojo numeris 900/44D

    Aprašymas

    Modelis:

    Galingi, patvarūs darbo šviestuvai su lanksčiu kotu ir tvirtu magnetiniu padu. Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo. Galingi LED šviestuvai aliuminio korpuse, šalta balto atspalvio šviesa maždaug 5500 kelvinų.
    Lazerinis šviestuvas sutelktai šviesai.

    Funkcija:

    IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Kartu su 250 V elektriniu prietaisu.

    Pastaba:

    Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 081418/081419.