{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 20290 | |
IP apsaugos klasė | IP 69K | |
ATEX zona | Nera | |
Nominalioji įtampa | 230 V | |
Naudojama galia | 10 W | |
Apšvietimo kampas fiksuotas | 120 laipsniai | |
Šviesos srautas | 750 lm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 6 500 K | |
Temperatūrų sritis | −20 °C - 55 °C | |
Bendras ilgis | 241 mm | |
Bendras plotis | 97 mm | |
Bendras aukštis | 28 mm | |
Svoris | 1 200 g | |
Produkto rūšis | Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms |
Produkto numeris | 081350 10 | |
EAN / GTIN | 2050001688903 | |
Gamintojo numeris | 20290 | |
Manufacturer | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Austria, www.hagnleone.com |