Darbinių patalpų šviestuvas Planonlight LED 66 W

Prekės Nr.: 081350 66
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 69K

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 20294
IP apsaugos klasė IP 69K
ATEX zona Nera
Nominalioji įtampa 230 V
Naudojama galia 66 W
Apšvietimo kampas fiksuotas 120 laipsniai
Šviesos srautas 6 000 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 500 K
Temperatūrų sritis −20 °C - 55 °C
Bendras ilgis 771 mm
Bendras plotis 171 mm
Bendras aukštis 28 mm
Svoris 5 200 g
Produkto rūšis Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081350 66
EAN / GTIN 2050001688941
Gamintojo numeris 20294

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška darbo patalpų lempa su naujausia LED technologija.Kone dvigubas šviesos stiprumas, lyginant su kitomis apšvietimo sistemomis, nustačius didžiausią kontūrų bei kontrasto lygį.
Dėl minimalaus 28 mm konstrukcinio aukščio PLANONLIGHT LED puikiai taupo vietą ir tinka naudoti bet kokio dydžio darbo patalpoje.
  • Itin ryškus apšvietimas per visą paviršių.
  • Itin stiprus dienos šviesos apšvietimas, tačiau neakinantis ir nemirguliuojantisir be stroboskopo efekto.
  • Tolygiai pritemdoma (transformatorių komplekte nėra).
  • Atspari (IP68) net nardinant į agresyvias emulsijas (IP69K).
  • Paprastas valymas − lygus paviršius ir maža paviršiaus temperatūra (maks. 10°C virš aplinkos temperatūros).
  • Visiškai nereikia techninės priežiūros.
  • Sertifikuota pagal UL standartus − tinka naudoti visame pasaulyje.
  • Paprasta papildymas priedais montuojant patiems.
  • Prijungiama tiesiogiai M12 kištuku arba kartu tiekiamu prijungimo laidu.

Funkcija:

IP69K: Yra apsauga nuo slėgio veikiamo vandens patekimo (atsparus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Darbinė įtampa 24 V DC − tiesiogiai prijungę prie tinklo įtampos (230 V/50 Hz), šviestuvą sugadinsite!
Prie tinklo įtampos junkite per transformatorių Nr. 081375.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį