{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 24 | |
Tipas | 20N | |
Nominali galia išvyniojus | 3000 (16 A) W | |
Nominalioji įtampa | 400 V | |
Ilgis | 361 mm | |
Plotis | 208 mm | |
Aukštis | 450 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Kabelio klasė | H07RN-F | |
Kabelio sandara | 5G1,5 | |
Kabelio medžiaga | Neopreno guma | |
Laido ilgis | 20 m | |
Korpuso medžiaga | Iš plastiko | |
Produkto rūšis | Kabelių vyniotuvas |
Produkto numeris | 081197 20N | |
EAN / GTIN | 4003644000487 | |
Gamintojo numeris | KBZD2016T |