Kabelių vyniotuvas 15N2

Prekės Nr.: 081197 15N2
(37,33 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 24

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 24
Tipas 15N2
Nominali galia išvyniojus 5000 (16 A) W
Nominalioji įtampa 400 V
Ilgis 361 mm
Plotis 208 mm
Aukštis 450 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 5G2,5
Kabelio medžiaga Neopreno guma
Laido ilgis 15 m
Korpuso medžiaga Iš plastiko
Produkto rūšis Kabelių vyniotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081197 15N2
EAN / GTIN 4003644000494
Gamintojo numeris KBZD15162T

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksatoriais apsisukimui. Itin atsparus lūžiams, uždaras plastikinis korpusas. Terminė apsauga nuo perkrovos, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.
Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su 150° pasukimo sritimi.

Funkcija:

IP24: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo ⌀ <12 mm svetimkūnių patekimo, tačiau vistiek įrankius ir laidus rekomenduojama laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį