{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plotis | 227 mm | |
Gylis | 212 mm | |
Aukštis | 305 mm | |
Šviesos srautas | 2 000 lm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Elektros lizdų 250 V skaičius | 4 | |
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius | 2 | |
Produkto rūšis | Energijos skirstytuvai |
Produkto numeris | 081140 400 | |
EAN / GTIN | 4003644021093 | |
Gamintojo numeris | FKVM402016 |