Mobili elektros lizdų juosta, skirta F, B, PL, CZ 250

Prekės Nr.: 081140 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 227 mm
Gylis 212 mm
Aukštis 305 mm
Šviesos srautas 2 000 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Elektros lizdų 250 V skaičius 8
Produkto rūšis Energijos skirstytuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081140 250
EAN / GTIN 4003644021079
Gamintojo numeris FKVM8000

Aprašymas

Modelis:

Mobili elektros lizdų juosta su tvirtu, kieta guma sutvirtintu korpusu. 2,5 m prijungimo laidas H07RN-F 3G2,5 su Schuko kištuku 250V.
Elektros lizdai su savaime užsidarančiais dangteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį