Kabelių būgnas iš plastiko 50R

Prekės Nr.: 081103 50R
Naujas produktas
(3,10 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 44

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
Nominalioji įtampa 250 V
Nominali galia išvyniojus 3500 (16 A) W
Kabelio klasė H05RR-F
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio medžiaga Guminis
Korpuso medžiaga iš plastiko
Kabelio spalva juoda
Laido ilgis 50 m
Elektros lizdų skaičius 3
Yra diagnozės sistema taip
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kabelių būgnas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081103 50R
EAN / GTIN 4003644024186
Gamintojo numeris K7A50GTF

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.
Kompaktiški ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabelių būgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, ergonomijos ir saugos savybės.
  • 7 laipsnių posvyris didesniam posvyriui ir patogiam dėvėjimui.
  • Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipimas optimaliam kabelių tvirtinimui.
  • Galima paprastai tvirtinti prie sienų.
Tinka trumpalaikiam naudojimui lauke.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ >1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį