Kabelių būgnas iš plastiko 40N

Prekės Nr.: 081103 40N
(3,60 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 44
  • atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Nominalioji įtampa 250 V
Nominali galia išvyniojus 3500 (16 A) W
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio medžiaga Neopreno guma
Korpuso medžiaga iš plastiko
Laido ilgis 40 m
Elektros lizdų skaičius 3
Yra diagnozės sistema taip
Produkto rūšis Kabelių būgnas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081103 40N
EAN / GTIN 4003644024162
Gamintojo numeris K7A40NTF

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.
Kompaktiški ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabelių būgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, ergonomijos ir saugos savybės.
  • 7 laipsnių posvyris didesniam posvyriui ir patogiam dėvėjimui.
  • Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipimas optimaliam kabelių tvirtinimui.
  • Galima paprastai tvirtinti prie sienų.
Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį