PU spiralinė 1/4 colio žarna su sukama varžtine jungtimi ir apsauga nuo užlinkimo 7,5 m

Prekės Nr.: 080101 7,5
(8,85 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga PU spiralinė žarna
Žarnos išorinis ⌀ 8 mm
Žarnos vidinis ⌀ 5 mm
naudingasis žarnos ilgis 7,5 m
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080101 7,5
EAN / GTIN 4047322540223
Gamintojo numeris 140223

Aprašymas

Modelis:

Žarnos iš poliuretano, todėl ypatingai elastiška, stipri grąžos jėga, maži slėgio nuostoliai ir nesimeta į kilpas. Atsparumas -40/ + 60 °C.temperatūrai.

Tiekiama:

Su sukama varžtine jungtimi ir spyruokle, saugančia nuo užlinkimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį