PU spiralinė 1/4 colio žarna su sukama varžtine jungtimi ir apsauga nuo užlinkimo, Naudingasis žarnos ilgis: 3m

Prekės Nr.: 080101 3
Price per 1 vnt. (14,90 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga PU spiralinė žarna
Žarnos išorinis ⌀ 8 mm
Žarnos vidinis ⌀ 5 mm
naudingasis žarnos ilgis 3 m
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080101 3
EAN / GTIN 4047322540216
Gamintojo numeris 140222
Manufacturer Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Germany, www.riegler.de

Aprašymas

Modelis:

Žarnos iš poliuretano, todėl ypatingai elastiška, stipri grąžos jėga, maži slėgio nuostoliai ir nesimeta į kilpas. Atsparumas -40/ + 60 °C.temperatūrai.

Tiekiama:

Su sukama varžtine jungtimi ir spyruokle, saugančia nuo užlinkimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį