Pneumatinis graviravimo brėžiklis DynaPen® 10844

Prekės Nr.: 079708 10844
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas DynaPen Kit
    maksimalus oro poreikis 28,2 l/min
    Smūgių dažnis 233 Hz
    Prijungimo sriegis NPT
    Pneumatinė jungtis 1/4 in
    Svoris 0,26 kg
    Darbinis triukšmas 79 dB(A)
    maksimali vibracija pagal EN 8 m/s2
    23 mm
    Ilgis 108 mm
    Produkto rūšis Graviravimo brėžiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 079708 10844
    EAN / GTIN 616026108448
    Gamintojo numeris 10844/H

    Aprašymas

    Modelis:

    Pneumatinis graviravimo brėžiklis DynaPen su priedų rinkiniu (1/8 colio įvorė). Impulsinį judesį (eiga 0,018 mm) galima naudoti įvairiai, pvz., graviruoti, rašyti, valyti ir dildyti, apipjaustyti užvartas ir pan.

    Tiekiama:

    Su 1,4 m prijungimo žarna, 1 dilde ir šešiabriauniu raktu.

    Pastaba:

    Tinkamas deimantines mini dildes rasite Nr. 529420.