Deimantinės mini dildės grūdeliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs 1K

Prekės Nr.: 529420 1K
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Deimantinė
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Grūdėtumas D126
    Forma plokščia kūginiu galu
    Komplektavimas sukomplektuotas
    Bendras ilgis 55 mm
    Koto ⌀ 3 mm
    Skerspjūvis su danga 6,3×1 mm
    dangos ilgis 16 mm
    su dildės rankena ne
    Produkto rūšis Adatinė dildė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 529420 1K
    EAN / GTIN 4007220665879
    Gamintojo numeris 4007220665879

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    Kietlydininis (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    Plastikas, GFK
     
    Akmuo
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Ruošiniai tolygiai padengiami deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojama galvaniniu būdu. Trumpesnės, kompaktiškesnės formos lyginant su deimantinėmis adatinėmis dildėmis. Koto ⌀ 3 mm.

    Paskirtis:

    Preciziškam apdirbimui pneumatine dilde (Nr. 079708) arba rankiniu būdu (greitojo užspaudimo rankena Nr. 519700).

    Pastaba:

    Daugiau variantų reikia užklausti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį