{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Atiduodamoji galia | 400 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 1 260 l/min | |
Prijungimo sriegis | NPT | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
Gamintojo pavadinimas | 4200D24 | |
Juostos plotis | 13 mm | |
Juostos ilgis | 610 mm | |
Svoris | 1,39 kg | |
Darbinis triukšmas | 78 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079570 4200D24 | |
EAN / GTIN | 15451689636 |