{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Atiduodamoji galia | 300 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 26 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 1 020 l/min | |
Prijungimo sriegis | NPT | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
Gamintojo pavadinimas | 3260D12 | |
Juostos plotis | 13 mm | |
Juostos ilgis | 305 mm | |
Svoris | 0,77 kg | |
Darbinis triukšmas | 81,5 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079570 3260D12 | |
EAN / GTIN | 15451689629 |