{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | G2422-1 | |
Atiduodamoji galia | 350 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 618 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
Svoris | 0,7 kg | |
Darbinis triukšmas | 77 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 3,4 m/s2 | |
Ilgis | 277 mm | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079452 G2422 | |
EAN / GTIN | 7322590011086 | |
Gamintojo numeris | 8423031247 | |
Gamintojas | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de |