{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatic | |
Gamintojo pavadinimas | G2412-1 | |
Atiduodamoji galia | 350 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 618 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
Svoris | 0,5 kg | |
Darbinis triukšmas | 79 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | ≤ 2,5 m/s2 | |
Ilgis | 180 mm | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079452 G2412 | |
EAN / GTIN | 7322590010058 | |
Gamintojo numeris | 8423031221 |