Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: SPM60R

Prekės Nr.: 079440 SPM60R
Naujas produktas
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Atiduodamoji galia 85 W
maksimalus sūkių skaičius 60 000 min-1
maksimalus oro poreikis 230 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Užspaudimo įvorės ⌀ 3 mm
Svoris 0,17 kg
Darbinis triukšmas 68 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Ilgis 140 mm
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079440 SPM60R
EAN / GTIN 2050002005471

Aprašymas

Modelis:

ATA − pneumatinis tiesinis šlifuoklis su 3 mm spyruokliuojančia įvore smulkiems frezavimo, šlifavimo ir graviravimo darbams. Integruotas pirminis filtras.
85W tiesinis šlifuoklis itin patogus naudoti dirbant didžiausiu 60000 aps. /min greičiu.
  • Siauras dizainas darbui siaurose vietose.
  • Nuimama spyruokliuojančios įvorės apsauga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį