Pneumatinis tiesinis šlifuoklis SPT80R

Prekės Nr.: 079440 SPT80R
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atiduodamoji galia 63 W
maksimalus sūkių skaičius 80 000 min-1
maksimalus oro poreikis 170 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Užspaudimo įvorės ⌀ 3 mm
Svoris 0,15 kg
Darbinis triukšmas 68 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Ilgis 135 mm
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079440 SPT80R
EAN / GTIN 5390145244601

Aprašymas

Modelis:

ATA − pneumatinis tiesinis šlifuoklis su 3 mm spyruokliuojančia įvore smulkiems frezavimo, šlifavimo ir graviravimo darbams. Integruotas pirminis filtras.
63W tiesinis šlifuoklis su unikalia variklio konstrukcija, variklio dalys nesidėvi, ilgas tarnavimo laikas, o maksimalus greitis yra 800000 1 aps. / min.

Paskirtis:

Naudokite tik švarų suspaustą orą be alyvos. Nenaudoti alyvos!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį