Pneumatinis smūginis suktuvas Twin Turbo, Tipas: 9013TT

Prekės Nr.: 079193 9013TT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 2 170 Nm
Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M20
maksimalus sūkių skaičius 5 200 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Kvadratinis veržlių raktas
Įrankių laikiklio matmenys 3/4 in
maksimalus oro poreikis 243,5 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 3/8 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 13 mm
Svoris 4,5 kg
Darbinis triukšmas 99,5 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 10,69 m/s2
Ilgis 184 mm
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079193 9013TT
EAN / GTIN 4000896227143
Gamintojo numeris 9013TT
Gamintojas HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

Smūginis suktuvas su galingu dvigubo plaktuko mechanizmu.
Ilgas tarnavimo laikas ir didelis efektyvumas pramonėje ir automobilių pramonėje. Nuimamas lankelis, 360° reguliuojamas. Twin Turbo technologija. 4100 Nm maks. atsukimo momentas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį