{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 1 356 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) | M20 | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 300 min-1 | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | Kvadratinis veržlių raktas | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/2 in | |
maksimalus oro poreikis | 147,2 l/min | |
Prijungimo sriegis | NPT | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
Svoris | 1,6 kg | |
Darbinis triukšmas | 99,7 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 8,69 m/s2 | |
Ilgis | 128 mm | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 079193 9012TT | |
EAN / GTIN | 4000896226924 | |
Gamintojo numeris | 9012TT |