Aukšto slėgio plovimo įrenginys, nešildantis vandens, Gamintojo pavadinimas: HD615MPLUS

Prekės Nr.: 078571 HD615MPLUS
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas HD 6/15 M Plus *EU
Naudojama galia 3 100 W
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Tinklo saugiklis 16 A
Darbinis slėgis 150 bar
Padavimo kiekis 560 l/h
Svoris 30 kg
Produkto rūšis Aukšto slėgio plovimo įrenginys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078571 HD615MPLUS
EAN / GTIN 4054278359960
Gamintojo numeris 1.150-932.0

Aprašymas

Modelis:

Mobilus aukšto slėgio plovimo įrenginys su kintamosios srovės varikliu. Prietaisas valdomas paspaudžiamu jungikliu, yra sistema, perspėjanti apie žarnos persisukimą, aukšto slėgio žarna, kuri sukasi, kai yra slėgis, ir pasukamas INOX purškimo vamzdis. Tvirtas 3-jų stūmoklių ašinė pompa su žalvarine cilindro galvute. Vandens vamzdelis iš žalvario. Maksimali paduodamo vandens temperatūra 60 °C.
EASY!Force pneumatinis pistoletas naudoja atatrankos jėgą ir tokiu būdu vartotojui reikia mažiau jėgos. Užtikrina naujovišką darbo komfortą nepavargstant. Patobulintas keraminis ventilis. Integruota EASY!Lock sujungimo sistema. Užtikrina greitą ir paprastą priedų (pvz., purkštukų, plieninių vamzdžių) prijungimą tinkamomis jungtimis.
  • 3-jų stūmoklių ašinė pompa su grūdintu nerūdijančiojo plieno stūmokliu.

Tiekiama:

10 m Premium aukšto slėgio žarna, EASY!Force pistoletas su Softgrip įdėklu, INOX plieninis vamzdis 840 mm, galingas antgalis ir rotacinis antgalis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį