Aukšto slėgio plovimo įrenginys, nešildantis vandens HD511P

Prekės Nr.: 078571 HD511P
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas HD 5/11 P *EU
Naudojama galia 2 200 W
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Tinklo saugiklis 10 A
Darbinis slėgis 110 bar
Padavimo kiekis 490 l/h
Svoris 20,5 kg
Produkto rūšis Aukšto slėgio plovimo įrenginys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078571 HD511P
EAN / GTIN 4054278144863
Gamintojo numeris 1.520-960.0

Aprašymas

Modelis:

Mobilus aukšto slėgio plovimo įrenginys su kintamosios srovės varikliu. Prietaisas valdomas paspaudžiamu jungikliu, yra sistema, perspėjanti apie žarnos persisukimą, aukšto slėgio žarna, kuri sukasi, kai yra slėgis, ir pasukamas INOX purškimo vamzdis. Tvirtas 3-jų stūmoklių ašinė pompa su žalvarine cilindro galvute. Vandens vamzdelis iš žalvario. Maksimali paduodamo vandens temperatūra 60 °C.
EASY!Force pneumatinis pistoletas naudoja atatrankos jėgą ir tokiu būdu vartotojui reikia mažiau jėgos. Užtikrina naujovišką darbo komfortą nepavargstant. Patobulintas keraminis ventilis. Integruota EASY!Lock sujungimo sistema. Užtikrina greitą ir paprastą priedų (pvz., purkštukų, plieninių vamzdžių) prijungimą tinkamomis jungtimis.

Tiekiama:

Yra 10 m aukšto slėgio žarna, INOX plieno vamzdis 850 mm su paprastu antgaliu.
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
    Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį