{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AERO 21-21 PC INOX | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 250 W | |
Talpų tūris | 20 l | |
Ilgis | 390 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Aukštis | 525 mm | |
Siurbimo žarnos ilgis | 2,5 m | |
Žarnos ⌀ | 32 mm | |
Laido ilgis | 5 m | |
Turbinų skaičius | 1 | |
Oro srautas | 60 l/s | |
Vakuumas | 210 mbar | |
Atskyrimo laipsnis | 99,9 % | |
Darbinis triukšmas | 64 dB(A) | |
Įjungimo automatika | taip | |
Filtro išvalymas | Push & Clean filtro išvalymo sistema. | |
Svoris | 8,5 kg | |
Filtravimo sistema | PET filtro elementas | |
Ypatybė | Kompaktiška, nerūdijančiojo plieno talpa | |
Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
Produkto numeris | 078540 21-21INOX | |
EAN / GTIN | 5711145158864 | |
Gamintojo numeris | 107406603 |