Drėgnojo ir sausojo valymo siurblys AERO, Gamintojo pavadinimas: 21-01

Prekės Nr.: 078540 21-01
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AERO 21-01 PC
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 250 W
Talpų tūris 20 l
Ilgis 375 mm
Plotis 385 mm
Aukštis 505 mm
Siurbimo žarnos ilgis 2,5 m
Žarnos ⌀ 32 mm
Laido ilgis 5 m
Turbinų skaičius 1
Oro srautas 60 l/s
Išpūtimo funkcija taip
Vakuumas 210 mbar
Atskyrimo laipsnis 99,9 %
Darbinis triukšmas 64 dB(A)
Filtro išvalymas Push & Clean filtro išvalymo sistema.
Svoris 7,5 kg
Filtravimo sistema PET filtro elementas
Ypatybė Kompaktiškas
Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078540 21-01
Kopijuoti
EAN / GTIN 5711145158833
Kopijuoti
Gamintojo numeris 107406600
Kopijuoti
Gamintojas Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Germany, www.nilfisk-alto.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir našus drėgnojo / sausojo valymo siurblys su lanksčia žarnų prijungimo sistema (MultiFit) įvairioms profesionalaus valymo užduotims spręsti. Atskyrimo laipsnis > 99,9%.
Kompaktiškas universalus siurblys su Push & Clean filtro valymo sistema.

Tiekiama:

Su siurbimo žarna, lenktu rankiniu vamzdžiu, drėgnu filtru ir plaunamu filtravimo elementu (PET).

Pastaba:

Kiti apsauginiai siurbliai visoms pavojingų medžiagų klasėms (sveikatai kenkiančios ar sprogios dulkės) parduodami pagal užsakymą (L, M, H klasė).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį