{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | SSEP 18 L BL | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | be šepetėlių | |
Eigos ilgis | 32 mm | |
Eigos dažnis | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Svoris | 3 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 14,5 m/s2 | |
įrankių keitimas be įrankių | taip | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078223 SSEP18LTBL | |
EAN / GTIN | 4061792250253 |