{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | AEG tipas AS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | BUS18SBL-0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Eigos ilgis | 23 mm | |
Eigos dažnis | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Svoris | 1,75 kg | |
įrankių keitimas be įrankių | taip | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078216 BUS18SBL | |
EAN / GTIN | 4058546374563 |