{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | MKS 18 LTX 58 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Pjovimo disko ⌀ | 165 mm | |
Pjūklo kiaurymės ⌀ | 20 mm | |
Maksimalus pjūvio gylis 90° | 58 mm | |
Svoris su akumuliatoriumi | 3,7 kg | |
Svoris be akumuliatoriaus | 2,8 kg | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078188 MKS18LTX58 | |
EAN / GTIN | 4061792005570 | |
Gamintojo numeris | 600771890 |