Akumuliatorinis siaurapjūklis be akumuliatoriaus 18LTX100

Prekės Nr.: 078185 18LTX100
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Gamintojo pavadinimas STA 18 LTX 100
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Eigos dažnis 550 min-1 - 2 800 min-1
maksimalus pjūvio storis pliene 10 mm
maksimalus pjūvio storis medienoje 100 mm
Nuosklembos paklaida taip
Švytuoklės eiga 4 lizdai
Svoris 1,9 kg
maksimali vibracija pagal EN 11,8 m/s2
Konstrukcija Tiesi forma
Ypatybė mažas rankenos perimetras
įrankių keitimas be įrankių taip, Metabo Quick
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078185 18LTX100
EAN / GTIN 4007430324603
Gamintojo numeris 601002890

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir itin patogus akumuliatorinis siaurapjūklis tiksliam pjovimui.
  • Reguliuojamas sūkių skaičius, švytuoklinė eiga ir giliai įmontuota spyruoklinė pjūklo kreipiamoji.
  • Prijungiama pjuvenų nupūtimo funkcija užtikrina, kad pjūvio vieta būtų švari ir aiškiai matoma.
  • Mažas rankenos perimetras ir minkštas rankenos paviršius.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su nusiurbimo antgaliu, apsauginiu stiklu ir šešiabriauniu raktu.
Su apsauga nuo trūkių.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį