{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
Gamintojo pavadinimas | BLK 3.5E | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 700 W | |
Eigos dažnis | 820 min-1 | |
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm2 | 3,5 mm | |
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm2 | 1,8 mm | |
Mažiausios kreivės spindulys | 7 mm | |
Pjovimo greitis | 1,5 m/min | |
Pjūvio plotis | 14 mm | |
Svoris | 3,6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
Tinklo įtampa | 230 V | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Produkto rūšis | Iškertamosios žirklės |
Produkto numeris | 078111 7232466 | |
EAN / GTIN | 4014586897677 |