Iškertamosios žirklės 723239

Prekės Nr.: 078111 723239
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas BLK 1.6LE
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Naudojama galia 350 W
    Eigos dažnis 1 500 min-1
    maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm2 1,6 mm
    maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm2 0,7 mm
    Mažiausios kreivės spindulys 70 mm
    Pjovimo greitis 2,7 m/min
    Pjūvio plotis 5 mm
    Svoris 1,9 kg
    maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
    Produkto rūšis Iškertamosios žirklės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 078111 723239
    EAN / GTIN 4014586869926
    Gamintojo numeris 72323960000

    Aprašymas

    Modelis:

    • Labai mažos eksploatacinės išlaidos dėl labai patvaraus puansono ir matricos.
    • QuickIN greitojo keitimo sistema greitam puansono ir matricos keitimui be įrankių.
    • Darbinę kryptį galima pakeisti be įrankių.
    • Idealiai tinka giliai gofruotoms lankstytoms skardoms iki 160 mm.

    Pastaba:

    Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073851 – Nr. 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 ir Nr. 073867. Įkrovikliai Nr. 073866.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį