Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 1,2 mm 90 mm

Prekės Nr.: 077830 90
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Turinys 1
    Medžiaga Marmuras, epoksidas, trasinės siūlės
    Įrankio tvirtinimo laikiklis SLP
    Pjovimo disko ⌀ 90 mm
    Produkto rūšis Pjovimo diskas / pjūklelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 077830 90
    EAN / GTIN 4014586390994
    Gamintojo numeris 63502217210

    Aprašymas

    Tinka:

    Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį