Segmentinis pjūklelis, deimantinis, 1,2 mm, Pjovimo disko ⌀: 75mm

Prekės Nr.: 077830 75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Marmuras, epoksidas, trasinės siūlės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Medžiaga Marmuras, epoksidas, trasinės siūlės
medžiagai Marmuras, epoksidas, trasinės siūlės
Įrankio tvirtinimo laikiklis SL
Pjovimo disko ⌀ 75 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas / pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077830 75
EAN / GTIN 4014586390970
Gamintojo numeris 63502216210

Aprašymas

Tinka:

Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.
Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį