{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GKS 75 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Tinklo įtampa | 400 V | |
Naudojama galia | 3 000 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
Juostos plotis | 75 mm | |
Juostos ilgis | 2 000 mm | |
Svoris | 45 kg | |
Bendras ilgis | 1007 mm | |
Bendras plotis | 330 mm | |
Bendras aukštis | 1020 mm | |
Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077608 790503004 | |
EAN / GTIN | 4014586888293 | |
Gamintojo numeris | 79050300403 |