{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GKS 75 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Tinklo įtampa | 230 V | |
Naudojama galia | 1 500 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
Juostos plotis | 75 mm | |
Juostos ilgis | 2 000 mm | |
Svoris | 45 kg | |
Bendras ilgis | 1060 mm | |
Bendras plotis | 435 mm | |
Bendras aukštis | 1020 mm | |
Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077608 790502002 | |
EAN / GTIN | 4014586888262 | |
Gamintojo numeris | 79050200232 |