{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | DS04/150 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 250 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 900 min-1 | |
Šlifavimo disko ⌀ D | 150 mm | |
šlifavimo disko plotis T | 25 mm | |
šlifavimo disko kiaurymės ⌀ H | 25,4 mm | |
Svoris | 14 kg | |
Produkto rūšis | Galandinimo staklės su dviem diskais |
Produkto numeris | 077511 DS04/150 | |
EAN / GTIN | 2050001741257 | |
Gamintojo numeris | DS04/150 |