{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo būdas | Galąstuvas / tekėlas | |
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Grūdėtumas | 46 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Specifikacija | Silicio karbidas, žalias, kiečio laipsnis H | |
Perėjimo žiedo vidinis ⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Forma | 1 | |
Disko ⌀ D | 125 mm | |
Disko plotis T | 20 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 32 mm | |
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
Produkto rūšis | Galąstuvo / tekėlo diskas |
Produkto numeris | 596100 SC46 | |
EAN / GTIN | 9003172028163 | |
Gamintojo numeris | 34287482 |