Akumuliatorinis juostinis šlifuoklis M18FBTS75

Prekės Nr.: 077331 M18FBTS75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Juostinis šlifuoklis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Juostos greitis 230 m/min - 410 m/min
Šlifavimo plotas 90 × 135 mm
Svoris be akumuliatoriaus 3,9 kg
Šlifavimo juostos plotis 75 mm
Šlifavimo juostos ilgis 457
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V; Milwaukee tipas HB 18 V
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 0

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077331 M18FBTS75
EAN / GTIN 4058546374082

Aprašymas

Modelis:

Galingas akumuliatorinis juostinis šlifuoklis M18 su bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu, skirtas greitai pašalinti medžiagas ir sumažinti terminę apkrovą.
  • Lygiavertė kintamosios srovės galia – 900 vatų.
  • Vienu 5,0 Ah akumuliatoriaus įkrovimu galima dirbti iki 20 minučių.
  • Be įrankių reguliuojama rankenėlė leidžia optimaliai valdyti šlifuoklį atliekant įvairias užduotis.
  • Flush To Wall leidžia juostinį šlifuoklį naudoti arti vertikalaus paviršiaus arba siaurose vietose.
  • Galima naudoti su dulkių maišeliu arba išoriniu siurbimu.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su dulkių maišeliu, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 – Nr. 073840. Tinkamas šlifavimo juostas galite įsigyti Nr. 558014.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį