{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GE 950 G | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 950 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 2 500 min-1 - 8 700 min-1 | |
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ | 6 mm | |
Svoris | 1,7 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | taip | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077264 GE950GP | |
EAN / GTIN | 4007430212412 | |
Gamintojo numeris | 600618000 |