{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GE 710 Plus | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 710 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 10 000 min-1 - 30 500 min-1 | |
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ | 6 mm | |
Svoris | 1,6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 5,6 m/s2 | |
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | taip | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077264 GE710P | |
EAN / GTIN | 4007430212351 | |
Gamintojo numeris | 600616000 |