Kampinis šlifuoklis GWS 30-230PB

Prekės Nr.: 077153 30-230PB
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GWS 30-230 PB
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 230 V
Naudojama galia 2 800 W
maksimalus sūkių skaičius 6 500 min-1
Prijungimo sriegis M14
maksimali vibracija pagal EN 5 m/s2
maksimalus disko ⌀ 230 mm
maksimalus pjovimo gylis 59 mm
Svoris 5,9 kg
Ilgis 524 mm
Plotis 334 mm
Aukštis 139 mm
Laido ilgis 4 m
Saugos jungiklis taip
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Ypatybė Stabdžių sistema; Apsauginis jungiklis PROtection
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Gamintojo numeris 06018G1100

Aprašymas

Modelis:

Galingas 230 mm kampinis šlifuoklis:
  • galingas variklis su Constant-Electronic, švelnus paleidimas ir ribota paleidimo srovė.
  • saugų darbą užtikrina Vibration-Control pagrindinė ir papildoma rankena, KickBack Stop ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • sukama rankena optimaliam šlifavimui ir pjovimui.
  • SDS greitojo užveržimo veržlė ir suklio fiksatorius.

Privalumai:

Mažiau prastovų dėl techninės priežiūros darbų
  • dėl kompaktiško dizaino ir bešepetėlinio 2800 vatų variklio.

Patikima apsauga ir komfortas
  • Stabdis.
  • Atatrankos kontrolė.
  • Iš naujo paleiskite apsaugą.
  • Švelnus paleidimas.
  • reguliuojamas apsauginis gaubtas be įrankių.
  • Antivibracinė šoninė rankena.
LED indikatorius:
padeda vartotojui optimizuoti darbo metodą su LED ekranu.

Srovės kabelis:
4 metrų kabelis užtikrina komfortą statybvietėje.

Vibracijos slopinimo technologija:
Vibracijos slopinimo sistema užtikrina žemiausius vibracijos lygius produktų segmente ir leidžia dirbti komfortiškai.

Apsauginis jungiklis:
iškart išjungus jungiklį, įrankis išsijungia.


Tiekiama:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena.
Su SDS greitojo užveržimo veržle.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį