{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AGV17-125XEProTector | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 750 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 600 min-1 - 11 000 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 9,5 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 33 mm | |
Svoris | 2,8 kg | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | taip | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077141 AGV17-125 | |
EAN / GTIN | 4002395243983 | |
Gamintojo numeris | 4933432230 |