{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AGS15-125CProTector | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 500 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 7 600 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 5,5 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 33 mm | |
Svoris | 2,4 kg | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077141 AGS15-125 | |
EAN / GTIN | 4002395236015 | |
Gamintojo numeris | 4933407480 |